Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato, con passivazione ad alto spessore (ZSML)

ISO 4035 acciaio 04 zn. pass. alto spes. con sig.
DADO-BASSO-ISO4035-04-CH13-(ZSML)-M8

Cod. art. 4535008

EAN 4059609163032

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato, con passivazione ad alto spessore (ZSML)

Cod. art. 4535008

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Gli elementi di collegamento con rivestimento zinco-nichel (ZSML) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Sostituzione di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme dello strato

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura passo fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (m1)

4 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

ISO 4035

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

04

Superficie

Zincato con passivazione ad elevato spessore

Tipo di attacco

Esagono esterno

Classe prodotto

A

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Conformità alla normativa RoHS