Dahili LED'li lamba, EBL-12-EYE
Dahili LED'li lamba, EBL-12-EYE
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Montaj tipi | Gömme için |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Muhafaza rengi | Alüminyum renginde |
Işık merceği malzemesi | Plastik |
Özgül güç | 2 W |
LED sayısı | 18 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min. renk sıcaklığı | 2700 K |
Maks. renk sıcaklığı | 6500 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 82 |
Yükseklik | 24.5 mm |
Dış çap | 48 mm |
Montaj çapı | 42 mm |
Montaj derinliği | 15 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Min. ışık akısı | 75 lm |
Maks. ışık akısı | 80 lm |
Min. aydınlatma | 92 lx |
Maks. aydınlatma | 1100 lx |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Alüminyum renginde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!