Dahili LED'li lamba, EBL-12-EYE
Dahili LED'li lamba, EBL-12-EYE
Ürün no. 0976521010
EAN 4099618772511
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Alüminyum renginde |
Montaj tipi | Gömme için |
Özgül güç | 2 W |
LED sayısı | 18 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min./maks. renk sıcaklığı | 2700-6500 K |
Işık akısı | 80 lm |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Yükseklik | 24,5 mm |
Dış çap | 48 mm |
Montaj çapı | 42 mm |
Montaj derinliği | 15 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A, Geçmeli sistem WPS-12 |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
Işık salımı açısı | 50 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!