Dairesel testere makinesi ınox2200, metal için
CRCLSAWBLDE-MET-TC-MKS2200-355X60X25,4
Ürün no. 0604135560
EAN 4024835892759
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap x testere kesme genişliği/ana bıçak kalınlığı x matkap deliği | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Diş sayısı | 60 ADET |
Diş şekli | Yamuk diş/düz diş |
Özellikle şunun için uygun | Çelik borular, döküm metal borular |
Maks. devir sayısı | 1700 dev/dk |
Makine tipi için uygun | Metal gönye testere |
Malzeme kalınlığı | 5,3 mm |