Dalmierz laserowy WDM 8-14
Dalmierz laserowy WDM 8-14
DALMIERZ LASEROWY
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo precyzyjne pomiary, nawet w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Zintegrowana, kolorowa kamera umożliwia cyfrowe rejestrowanie celu.
Zlokalizowany cel można łatwo powiększyć
Szukacz z 4-krotnym powiększeniem
Wiele pośrednich opcji pomiaru i poziomica
Inklinometr 360°
Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową
Stopień zabezpieczenia IP 54
Funkcje
- Pomiar wartości minimalnej/maksymalnej
- Powierzchnia/objętość
- Trójkąt/kąt przestrzenny
- Pomiar trapezowy
- Twierdzenie Pitagorasa
- Śledzenie/inklinacja
- Pomiar profilu wysokości
- Funkcja wyznaczania granic
- Dodawanie/odejmowanie
- Kalkulator kieszonkowy
Zakres dostawy
1 x WDM 8-14 dalmierz laserowy, torba na pasek, instrukcja obsługi na płycie CD, skrócona instrukcja obsługi
Przesyłanie danych do iPhone’a i iPada
Zmierzone wartości mogą zostać przesłane do iPada lub iPhone’a za pośrednictwem inteligentnej funkcji Bluetooth przy użyciu bezpłatnej aplikacji Würth.
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 200 m |
Żywotność akumulatora/baterii | do 5000 pomiarów |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | Zasada |
Długość | 143 mm |
Szerokość | 58 mm |
Wysokość | 29 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 50 °C |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Błąd pomiaru długości (+/-) | +/- 1 mm |
Klasa lasera | 2 |