Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dampfbremse WÜTOP® DB 155

Dampfbremse WÜTOP DB 155
DAMPFBREMS-BLAU-155-B4M-L50M

Art.-Nr. 0681000155
EAN 4045989405800

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die Dampfbremse für dichtere Dach- und Wandkonstruktionen.

Wütop® DB 155 ist eine geprüfte Dampfbremse aus flammhemmenden Polyethylen für eine dichtere Dach- und Wandkonstruktion. Optimal geeignet als Trennlage bei Estrichverlegung nach ÖNORM B2232 und im Sanierungsbereich.



Sicherheit


  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung.

  • Geprüft von Ofi Wien.


Technologie


  • Flammhemmende PE-Folie.

  • Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich.


Universell einsetzbar


Dach, Wand und Boden.



Zeit- und Kostenersparnis


Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet.


Optimal geeignet als Trennlage bei Estrichverlegung nach ÖNORM B2232 und im Sanierungsbereich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Verlegeanleitung


  • Wütop® 155 auf der „warmen“ Seite der Wärmedämmung mit Tacker fixieren und mit der Lattung befestigen.

  • Auf ausreichend Überdeckung achten: Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm; Seitenüberdeckung: ca. 20 cm.

  • Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband luftdicht verklebt werden.

  • Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit Wütop® Folienkleber oder Wütop® Folienfix verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt.

  • Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern.

Flächengewicht pro m²

230 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

4 m

Fläche

200 m²

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Temperaturbeständigkeit min./max.

80 bis 85 °C

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

155 m / nach EN 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

120 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

120 N

Zugkraft längs bei 50 mm

200 N

Zugkraft quer bei 50 mm

190 N

Farbe

Blau

Breite

4 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammertacker ST 11 Ergonomic

HAMTACK-(KLR06-10MM)

Profi-Allround-Tacker für Klammern bis 10 mm Länge
x 1 St.
Handtacker HT 34

HNDTACK-HT34-(6-14MM)

Hochleistungs-Handtacker für Klammern bis 14 mm Länge
x 1 St.
WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7 / SIA 180

KLEBST-DFOL-WUETOP-310ML

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren im Innenbereich ohne Anpresslatte
Klebedichtband EURASOL®

KLEBDIBA-1SEITIG-EURASOL-60MM

EURASOL
Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebeband für luft– und winddichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen und zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten.
Klebedichtband EURASOL® P

KLEBDIBA-1SEITIG-(EURASOL-P)-60MM

EURASOL
Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich zur dauerhaften luftdichten Verklebung. Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung. Optimal geeignet für ökologische Bauweise.
x 6 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen