Dampfsperre WÜTOP® DS Alu
Dampfsperre WÜTOP DS Alu
DAMPFSPE-DS-ALU-L50M-B1,5M-75QM
Art.-Nr. 0681000009
EAN 4045989231645
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die WÜTOP® DS Alu ist eine aluminiumbeschichtete und diffusionsdichte Dampfsperre für den Innen- und Dachausbau.
Sicherheit
Durch die Gewebearmierung extrem widerstandsfähig, reiß- und durchstoßfest.
Technologie
- 3-lagige Dampfsperre mit Gewebearmierung
- Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich
- Zusätzlicher Isolationseffekt durch die reflektierende metallisierte Innenseite
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar
Dach, Wand und Boden
Flächengewicht pro m² | 160 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Folienstärke | 0,19 mm |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Zugkraft quer bei 50 mm | 430 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 450 N |
Baustoffklasse | B-s1, d0 - Schwer entflammbar |
Rollengewicht | 9 kg |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 450 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 430 N |
Breite | 1,5 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!