Damping set TopLine 110 and SlideLine 56

Damping set TopLine 110 and SlideLine 56

Ürün no. 0684706071
EAN 4062856709328

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Optional for screwing below the top panel, which can also be done at any time
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. kapı ağırlığı için uygun

20 kg

Min. kapı kalınlığı için uygun

16 mm

Maks. kapı kalınlığı için uygun

19 mm

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

16-19 mm

Min. kapı genişliği için uygun

500 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

1500 mm

Min./maks. kapı genişliği için uygun

500-1500 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler