Damping set front SlideLine 55 Plus

Damping set front SlideLine 55 Plus

Ürün no. 0684706107
EAN 4062856709236
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
Kapı malzemesi

Ahşap

Montaj seçeneği

Bindirme

Maks. kapı ağırlığı için uygun

30 kg

Min. kapı kalınlığı için uygun

16 mm

Maks. kapı kalınlığı için uygun

19 mm

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

16-19 mm

Min. kapı genişliği için uygun

400 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

2000 mm

Min./maks. kapı genişliği için uygun

400-2000 mm

Maks. kapı yüksekliği için uygun

1500 mm

Bindirme

Sağ

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Damping activator SlideLine 55 Plus

DAMPACT-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

For mounting in the upper guide rail
x 300 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting aid for SlideLine 55 Plus damping activator

MNTAID-(F.DAMPACT-SLIDEL-55PLUS)

Assembly aid for the damping activator
x 1 ad.