Damping set inline SlideLine 55 Plus
Damping set inline SlideLine 55 Plus
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kapı malzemesi | Ahşap |
Montaj seçeneği | Gömme |
Maks. kapı ağırlığı için uygun | 30 kg |
Min. kapı kalınlığı için uygun | 16 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 19 mm |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 16-19 mm |
Min. kapı genişliği için uygun | 400 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 2000 mm |
Min./maks. kapı genişliği için uygun | 400-2000 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 1500 mm |
Bindirme | Sol |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!