Darbeli matkap SB 13-XE
Darbeli matkap, SB 13-XE
ELEKTRİKLİ DARBELİ MATKAP-(SB13-XE)
SB13-XE
Ürün no. 07023222
EAN 4056807121031
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Aletin mandrende kaymasını durdurur
Sabitleme kuvvetiyle kilitlenen ve karbür çeneli, tek manşonlu hızlı mandren
Arızalı kablolar değiştirilebilir veya daha uzun kablolar saniyeler içinde takılabilir
Özel bağlantı sistemi
Yüksek güvenilirlik ve mükemmel güç aktarımı
Sert metal dairesel dişli ünitesi
Sürekli hız kontrolü
Ayarlanabilir elektronik gaz kelebeği anahtarı
Yanlışlıkla değiştirmeyi önler
Muhafazanın dışındaki kilitli 2 hızlı yön değiştirme şalteri.
Muhafazanın üst kısmındaki sağ/sol anahtar
Kolay kömür değişimi için servis kapağı
Tutma kolunun iç kısmında yedek kömürler bulunur
Yüksek torklarda bile güvenli kavrama
Derinlik durdurmaya sahip sağlam ek tutma kolu
Sabit tutma kolu Avrupa standardına uygundur
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 750 W |
Güç çıkışı | 375 W |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-1200 / 0-3400 dev/dk |
Darbe hızı | 31500 dev/dk |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Mandren tutucu | 1/2 inç x 20 UNF |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1-13 mm |
Uzunluk x yükseklik | 335 x 207 mm |
Makine ağırlığı | 2,2 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
İLAVE SAP
CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2