Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Ürün no. 0637261012

EAN 4050641971296

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

Ürün no. 0637261012
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
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

10 mm

Uzunluk

120 mm

Çalışma uzunluğu

80 mm

Şaft

Altıköşe

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler