Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil
DRL-IMP-HEX-E-D5-L100-WL39MM
Ürün no. 0637265010
EAN 4050641971265
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 5 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Çalışma uzunluğu | 39 mm |
Şaft | Altıköşe |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |