Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

Ürün no. 0637204007

EAN 4050641971135

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

Ürün no. 0637204007

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

4 mm

Uzunluk

75 mm

Çalışma uzunluğu

39 mm

Mil çapı

4 mm

Şaft

Silidir sap

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler