Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik
MATKAP UCU-DARBELİ-D8-L120-AL80MM
Ürün no. 0637208012
EAN 4050641971227
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 8 mm |
Uzunluk | 120 mm |
Çalışma uzunluğu | 80 mm |
Mil çapı | 8 mm |
Şaft | Silidir sap |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |