Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D10-L160/100

Ürün no. 0648551016

EAN 4053479613253

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

Ürün no. 0648551016
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
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.

Fark edilir oranda daha hızlı delme


Optimum uç geometrisi ve kesme kenarları üzerine asimetrik olarak ayarlanmış oluklar gelişmiş çekiş sağlar.



Güçlendirilmiş pahlarla optimum delme performansı


Fark edilir oranda daha fazla güçlendirme pahına sahip güçlendirilmiş sert metal elemanları, matkap ucunun güçlendirilmiş pahlarda yakalanma olasılığını önemli oranda düşürür ve direnci arttırır.



Özel kendinden merkezleme noktası sayesinde


Hassas delme işlemi.



Önemli oranda gelişmiş delme hızı ve toz giderme özelliğinin yanı sıra kırılmaya karşı daha fazla koruma


Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen arka bölüme sahip çekirdek güçlendirmeli Vario spiral konveyör ile spiral ucundaki keskinleştirici açı daha az sürtünme, yüksek denge düzeyi ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.

Not

Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir. Ø 4,8 ve 6,3: SFS sivri uçlu montaj sistemi için özel matkap ucu. Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

2/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap (Ø)

10 mm

Uzunluk

160 mm

Çalışma uzunluğu

100 mm

Kesici kenar sayısı

2 ADET

Spiral sayısı

2 ADET

Şaft

SDS-Plus için uygun

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptör,lokma aletleri için

ADAPTÖR-PLUSTAN MAXA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

For drill bits with SDS-plus mounting shank on machines with SDS-max drive arbour