Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

Ürün no. 0648051135

EAN 4065746024549

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

Ürün no. 0648051135
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
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.

Donatı demirleriyle birlikte önemli oranda geliştirilmiş uyumluluk


Simetrik 4 x 90° kesici kenar geometrisi (sert karbür başlığı ile birlikte Ø 10 mm'ye kadar) örneğin donatı demirlerini delerken matkap ucunun içeriye doğru kavis yapmasını veya merkezden çıkmasını önler.



Fark edilir oranda daha hızlı delme


Gelişmiş uç geometrisi ve kesici kenarlar üzerine asimetrik olarak yerleştirilmiş yükseltmeler gelişmiş çekiş sağlar.



Tüm kullanma süresi boyunca mükemmel delme özellikleri


  • Matkap ucu çapına uyarlanmış uç geometrisi sayesinde mükemmel delme işlemi

  • 5–16 mm: Tek parçalı elmas uç: Çelik gövdeli maksimum bağlantı yüzeyi yüksek oranda denge sağlar.

  • 18–32 mm: Daha hızlı delme işlemi için çok parçalı elmas uç ve burulma kuvvetinin sınırlandırılmasını geliştirme amaçlı üç bölmeli tasarım.


Önemli oranda gelişmiş delme hızı ve toz giderme özelliğinin yanı sıra kırılmaya karşı daha fazla koruma


Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen arka bölüme sahip Vario spiral konveyör ile spiral ucundaki keskinleştirici açı daha az sürtünme, yüksek denge düzeyi ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.



Matkap deliği içerisinde ideal ilerleme


Matkap ucunun deliğe mükemmel şekilde yönlendirilmesini sağlamak için dört kesici kenarlı ve dört spiralli geometriye sahip matkap ucu.



Hassas nokta delme


Özel kendinden merkezleme ucu, nokta delmede yüksek oranda hassasiyet sağlar.

Not

Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir. Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

4/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çap (Ø)

7/16 in

Uzunluk

350 mm

Çalışma uzunluğu

290 mm

Kesici kenar sayısı

4 ADET

Spiral sayısı

4 ADET

Şaft

SDS-Plus için uygun

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptör,lokma aletleri için

ADAPTÖR-PLUSTAN MAXA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

For drill bits with SDS-plus mounting shank on machines with SDS-max drive arbour