Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
ZEBRA

Register now and access more than 60,000 products
Donatı demirleriyle birlikte önemli oranda geliştirilmiş uyumluluk
Simetrik 4 x 90° kesici kenar geometrisi (sert karbür başlığı ile birlikte Ø 10 mm'ye kadar) örneğin donatı demirlerini delerken matkap ucunun içeriye doğru kavis yapmasını veya merkezden çıkmasını önler.
Fark edilir oranda daha hızlı delme
Gelişmiş uç geometrisi ve kesici kenarlar üzerine asimetrik olarak yerleştirilmiş yükseltmeler gelişmiş çekiş sağlar.
Tüm kullanma süresi boyunca mükemmel delme özellikleri
- Matkap ucu çapına uyarlanmış uç geometrisi sayesinde mükemmel delme işlemi
- 5–16 mm: Tek parçalı elmas uç: Çelik gövdeli maksimum bağlantı yüzeyi yüksek oranda denge sağlar.
- 18–32 mm: Daha hızlı delme işlemi için çok parçalı elmas uç ve burulma kuvvetinin sınırlandırılmasını geliştirme amaçlı üç bölmeli tasarım.
Önemli oranda gelişmiş delme hızı ve toz giderme özelliğinin yanı sıra kırılmaya karşı daha fazla koruma
Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen arka bölüme sahip Vario spiral konveyör ile spiral ucundaki keskinleştirici açı daha az sürtünme, yüksek denge düzeyi ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.
Matkap deliği içerisinde ideal ilerleme
Matkap ucunun deliğe mükemmel şekilde yönlendirilmesini sağlamak için dört kesici kenarlı ve dört spiralli geometriye sahip matkap ucu.
Hassas nokta delme
Özel kendinden merkezleme ucu, nokta delmede yüksek oranda hassasiyet sağlar.
Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir. Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 22 mm |
Uzunluk | 250 mm |
Çalışma uzunluğu | 200 mm |
Kesici kenar sayısı | 4 ADET |
Spiral sayısı | 4 ADET |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!