Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça

Dar. matkap ucu Plus Quadro-L Vario, 7 prç, Syska
DARBELİ MATKAP UCU SETİ-QUADRO-LV-7P
ZEBRA

Ürün no. 0648050007
EAN 4065233073418

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm. Dört kesicili tek parça simetrik uç ve merkezi güçlendirilmiş dört spiralli Vario helezon özelliklidir.

Donatılı yapılarda delik açarken önemli ölçüde iyileştirilmiş işlev


Simetrik 4 x 90° kesici elmas geometrisi (10mm çapa varan dayanıklı karbür baş) sayesinde matkap ucunun takılması ya da delme sırasında merkezden kayması önlenir (örn. donatı demirlerinde).



Belirgin şekilde daha hızlı delme.


Gelişmiş uç geometrisi ve kesici kenarlara asimetrik olarak yerleştirilmiş yükseltiler, çekişin daha iyi olmasını sağlar.



Kullanım ömrü boyunca mükemmel delme özellikleri.


  • Kafa yapısı matkap ucu çapına göre ayarlanmıştır

  • Çelik gövde ile maksimize edilmiş temas yüzeyleri sayesinde yüksek stabilite için tek parça tungsten karbür elementi.


Önemli ölçüde iyileştirilmiş delme hızı ve toz giderme, aynı zamanda


kırılmaya karşı artırılmış güvenlik sunar.

Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen sırtlı Vario konveyör helezonu ve helezon ucunda daha keskin açı sürtünmeyi azaltır, yüksek stabilite ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.



Açılan delikte optimum ilerleme


Matkap ucunun dört kesme kenarı ve dört spiral geometrisi sayesinde, delikte en iyi


şekilde ilerlenir.


Hassas delme


Özel kendinden merkezleme ucu, sapma yapmadan hassas şekilde delme sağlar.



ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik


sistem kutusu.
Not

Donatı demirleri sadece bir inşaat mühendisinin izni ile delinebilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

4/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

7 ADET

Şaft

SDS-Plus için uygun

Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça dahil:
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MTK.UCU PLUS QUAD-L VARIO-D10/L165

ZEBRA
Açıklama:
Çap:10 mm;Uzunluk:165 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MATK.UC.PLUS QD.VARIO D12/160/100

ZEBRA
Açıklama:
Çap: 12 mm; Uzunluk: 160 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-WL50MM

ZEBRA
Açıklama:
Çap: 5 mm; Uzunluk: 115 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-WL50MM

ZEBRA
Açıklama:
Çap: 6 mm; Uzunluk: 115 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MATK.UCU PLUS QUADRO-L D6/165/100

ZEBRA
Açıklama:
Çap:6 mm;Uzunluk:165 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L115-WL50MM

ZEBRA
Açıklama:
Çap: 8 mm; Uzunluk: 115 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MATK.UC.PLUS-PLS QD.VARIO D8/165/100

ZEBRA
Açıklama:
Çap:8 mm;Uzunluk:165 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptör,lokma aletleri için

ADAPTÖR-PLUSTAN MAXA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

For drill bits with SDS-plus mounting shank on machines with SDS-max drive arbour
x 1 ad.
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

CEPHEUS
Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü
x 1 ad.