Darbeli mtkp ucu seti SDS-plus Duo-S Vario 12 prç

Darbeli mtkp ucu seti SDS-plus Duo-S Vario 12 prç

Ürün no. 0648550002

EAN 4053479614373

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Darbeli mtkp ucu seti SDS-plus Duo-S Vario 12 prç

Ürün no. 0648550002
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
3x dia. 6 x 160/100, 4x dia. 8 x 160/100, 3x dia. 10 x 160/100, 2x dia. 12 x 160/100. Solid hammer drill bit with aggressive 2-cutter head, centring point and Vario spiral conveyor with core reinforcement for a significantly improved drilling speed. Specially optimised for cordless hammer drills.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

12 ADET

Şaft

SDS-Plus için uygun

Darbeli mtkp ucu seti SDS-plus Duo-S Vario 12 prç dahil:
3 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D10-L160/100

Açıklama:
10 mm;160 mm
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 3 x
2 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D12-L160/110

Açıklama:
12 mm;160 mm
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 2 x
3 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DARB.MAT.UCU PLUS DUO-S D6,0/160/100

Açıklama:
6 mm;160 mm
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 3 x
4 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D8-L160/100MM

Açıklama:
8 mm;160 mm
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 4 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptör,lokma aletleri için

ADAPTÖR-PLUSTAN MAXA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

For drill bits with SDS-plus mounting shank on machines with SDS-max drive arbour