Darbeli parça Kılavuz pimleri bulunan pim çıkarmalar, DIN 6450'ye uygun
Pim çıkarma, kilit pimleri
PINPNCH-TAP
Ürün no. 071463 45
EAN 4011231720212
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik
Tavlanmış güvenli çekiç kafaları
Çekiç kafasında çıkıntı oluşumunu veya parçalara ayrılmayı önler
Tam sertleştirilmiş şaft
Özellikle sert ve bu sayede aşınmaya karşı dirençli
Pim çıkarma şaftında kılavuz pimler
Parçayı yarık pimler üzerinde mükemmel şekilde puntalamak için kullanılır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (l1) | 180 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 95 mm |
Uç genişliği (d) | 6 mm |
Örtüşen yüzey çapı (a) | 10 mm |
Zıvana uzunluğu | 5 mm |
Zıvana çapı | 3 mm |