Değişken modül bloğu 25
MODBLOCK-VEH-V-SYSTEM-VMB460
Ürün no. 0963560460
EAN 4046777205312
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1112 mm |
Yükseklik | 1400 mm |
Derinlik | 382 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 31,800 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
Malzeme | Çelik/alüminyum |