Dekupaj mk. STP 140 Exact-S, dekupaj uçlu, 4 parça

Dekupaj mk. STP 140 Exact-S, dekupaj uçlu, 4 parça

Ürün no. 0988999054

EAN 4058794183269

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj mk. STP 140 Exact-S, dekupaj uçlu, 4 parça

Ürün no. 0988999054
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Dekupaj mk. STP 140 Exact-S, dekupaj uçlu, 4 parça dahil:
1 x
Elektrikli dekupaj testeresi, STP 140 EXACT-S

JIGSAW-EL-(STP140-EXACT-S)-SYSKO8.4.2

Açıklama: Especially for high-precision work
Miktar: 1 x
1 x
Jigsaw blade 3S Multiblade Metal

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)MET.100MM 1,2DİŞ(5AD)

Açıklama:
100 mm; 1,2-2,6 mm
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Miktar: 1 x
1 x
Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)AHŞ.117MM 2DİŞ(5 AD)

Açıklama:
Min./maks. diş aralığı: 2-3 mm; Çalışma uzunluğu: 90 mm
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)İNŞ.132MM 2,4DİŞ(5AD)

Açıklama:
132 mm; 2,4-5 mm
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Miktar: 1 x