Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

DEKUPAJ UCU AHŞAP 152MM 4DİŞ (5 ADET)

Ürün no. 060811891

EAN 4038898049302

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

Ürün no. 060811891
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
Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Ahşap ve plaka malzemelerini kesmek için; örneğin:
  • T uç tutuculu dekupaj makineleriyle kullanım için.
Not

Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Renk kodlu sistem


  • Kahverengi: Ahşap için uygun

  • Mavi: Metal için uygun

  • Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun

  • Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun

  • Turuncu: Plastik için uygun


Yıldız sistemi


  • Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması

  • Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.

  • İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.

  • Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart lama.

Çalışma uzunluğu

126 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-100 mm

Diş aralığı

4,0 mm

Özellikle şunun için uygun

Sert ahşap, yumuşak ahşap, Elyaf levha, Yapışık ahşap

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

152 mm

Tasarım

Keskinleştirilmiş ve bilenmiş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler