Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

JIGSAWBLDE-WO-5PCS-72/4

Ürün no. 060811691

EAN 4038898049104

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

Ürün no. 060811691
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
Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Ahşap ve plaka malzemelerini kesmek için; örneğin:
  • T uç tutuculu dekupaj makineleriyle kullanım için.
Not

Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Renk kodlu sistem


  • Kahverengi: Ahşap için uygun

  • Mavi: Metal için uygun

  • Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun

  • Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun

  • Turuncu: Plastik için uygun


Yıldız sistemi


  • Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması

  • Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.

  • İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.

  • Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart lama.

Çalışma uzunluğu

72 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-50 mm

Diş aralığı

4,0 mm

Özellikle şunun için uygun

Sert ahşap, yumuşak ahşap, Elyaf levha, Yapışık ahşap

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

100 mm

Tasarım

Keskinleştirilmiş ve sınırlandırılmış

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler