Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız
JIGSAWBLDE-WO-5PCS-75/4-TH1,25MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- T uç tutuculu dekupaj makineleriyle kullanım için.
Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Veri sayfaları(X)
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
- Mavi: Metal için uygun
- Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun
- Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
- Turuncu: Plastik için uygun
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
- Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
- İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
- Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart lama.
Çalışma uzunluğu | 75 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-50 mm |
Min./maks. diş aralığı | 4-5,2 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, Elyaf levha, Yapışık ahşap |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk (L) | 100 mm |
Tasarım | Keskinleştirilmiş ve sınırlandırılmış |