Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız
JIGSAWBLDE-WO-5PCS-90/3
Ürün no. 060811589
EAN 4038898410461
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- T uç tutuculu dekupaj makineleriyle kullanım için.
Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Veri sayfaları(X)
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
- Mavi: Metal için uygun
- Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun
- Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
- Turuncu: Plastik için uygun
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
- Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
- İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
- Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart lama.
Çalışma uzunluğu | 90 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 4-65 mm |
Diş aralığı | 3,0 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, Yapışık ahşap |
Şunun için uygun: | Cam yünü levha, Plastik kaplamalı cam yünü levha |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk (L) | 117 mm |
Tasarım | Keskinleştirilmiş ve yarık diş açılmış |