Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız

JIGSAWBLDE-WO-5PCS-BIMET-75/4

Ürün no. 061507540

EAN 4011231515023

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız

Ürün no. 061507540
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
Yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması. Ahşap veya plaka malzemelerini kesmek için.

Renk kodlu sistem


Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz



Her uygulama için en doğru dekupaj ucu


Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi



Hızlı ve kaba kesim işlemlerine olanak tanır

Not
  • Doğru dekupaj ucunu seçmenize yardımcı olması için lütfen Belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.

  • Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

75 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-50 mm

Min./maks. diş aralığı

4-5,2 mm

Özellikle şunun için uygun

Elyaf levha, Yapışık ahşap

Şunun için uygun:

Sert ahşap, yumuşak ahşap

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

100 mm

Tasarım

Sınırlandırılmış

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler