Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Alçı levha ve elyaf takviyeli beton için

JIGSAWBLDE-CNST-3PCS-74/4,3

Ürün no. 061527540

EAN 4011231515092

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Alçı levha ve elyaf takviyeli beton için

Ürün no. 061527540
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
Yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması. Alçı levha ve elyaf takviyeli beton kesmek için.

Renk kodlu sistem


Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz



Her uygulama için en doğru dekupaj ucu


Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi

Not
  • Doğru dekupaj ucunu seçmenize yardımcı olması için lütfen Belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.

  • Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

74 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-70 mm

Diş aralığı

4,3 mm

Özellikle şunun için uygun

Alçı levha, Fiber betopan, Asbestli çimento, cam elyaf takviyeli plastik

Parça sayısı

3 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk

100 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler