Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu
Dekupaj ucu 3S Multiblade İnşaat
DEKUPJ.UCU(M.BLADE)İNŞ.132MM 2,4DİŞ(5AD)
Ürün no. 0608116345
EAN 4024835895682
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Renk kodlu sistem
Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz
Her uygulama için en doğru dekupaj ucu
Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi
Tek uçla sürekli çalışabildiğinden şantiyeler için idealdir.
Gereksiz dekupaj ucu değişimlerini ortadan kaldırarak zaman kazandırır
Yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması
- Doğru dekupaj ucunu seçmenize yardımcı olması için lütfen Belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 105 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 0-70 mm |
Min./maks. diş aralığı | 2,4-5 mm |
Özellikle şunun için uygun | Çivili kereste, İnce sac levhalar, Kalın metal levhalar |
Şunun için uygun: | Sert ahşap, yumuşak ahşap, Cam yünü levha, Alüminyum, Demir dışı ağır metal, PVC |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 132 mm |