Dekupaj ucu, metal, üç yıldızlı Longlife & Speed
JIGSAWBLDE-MET-5PCS-68/2,0
Ürün no. 061505020
EAN 4011231514989
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bıçak, daha geniş bıçak gövdesi sayesinde hassas ve dik açılarda kesim yapar
- 2x2 diş aralığı rahat ve kolay çalışma sağlar
- Son derece zorlu uygulamalar, yüksek kesme gücü ve uzun kullanım ömrü için
- T saplı uçları olan dekupaj makineleri ile kullanmak için
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
- Metal dekupaj uçları için soğutma sağlayın, strok sayısını azaltın ve salınımı kapatın.
- Soğutma, dekupaj uçlarınızın kullanım ömrünü uzatır.
Veri sayfaları(X)
Soğutma sıvısı
Delme ve kesme yağı, terebentin, petrol veya terebentin-petrol karışımı, su (dikkat: elektrikli parçalarla her türlü temastan kaçının.)
Çalışma uzunluğu | 68 mm |
Min./maks. diş aralığı | 1,9-2,3 mm |
Özellikle şunun için uygun | Kalın metal levhalar |
Şunun için uygun: | Alüminyum, Demir dışı ağır metal, Pleksiglas |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 2,5-6 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 91 mm |