Dekupaj ucu ürün gamı, inşaat, 15 parça

Dekupaj ucu ürün gamı, inşaat, 15 parça

Ürün no. 0608115012

EAN 4045989470655

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu ürün gamı, inşaat, 15 parça

Ürün no. 0608115012
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
15-piece set with jigsaw blades for the construction sector or a range of universal applications (construction sites, workshops etc.)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dekupaj ucu ürün gamı, inşaat, 15 parça dahil:
3 x
Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)AHŞ.117MM 2DİŞ(5 AD)

Açıklama:
Min./maks. diş aralığı: 2-3 mm; Çalışma uzunluğu: 90 mm
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Miktar: 3 x
3 x
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)İNŞ.132MM 2,4DİŞ(5AD)

Açıklama:
132 mm; 2,4-5 mm
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Miktar: 3 x
3 x
Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

JIGSAWBLDE-WO-5PCS-72/4

Açıklama:
Diş aralığı: 4.0 mm; 5 ADET; Çalışma uzunluğu: 72 mm
Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Ahşap ve plaka malzemelerini kesmek için; örneğin:
Miktar: 3 x
3 x
Dekupaj ucu, metal, üç yıldızlı Longlife & Speed

JIGSAWBLDE-MET-5PCS-68/2,0

Açıklama: Sac metal gibi malzemelerde hassas ve dik açılı kesimler. Uzun kullanma süresiyle sağlam, hızlı ve güçlü
Miktar: 3 x
Jigsaw blade 2S for wood with nails
3 x
Jigsaw blade 2S for wood with nails

JIGSAWBLDE-CNST-5PCS-90/2,5

Açıklama: High-quality jigsaw blade for higher demands. Particularly suitable for fast and fine cuts
Miktar: 3 x