Dekupaj ucu ürün gamı, metal, 15 parça dahil:
3
x
Dekupaj ucu metal bir yıldız İnce saclar için
DEKUPAJ UCU METAL 91MM 1,1DİŞ (5 ADET)
Açıklama:
İnce sacların düzgün kesilmesi için optimize edilmiş diş dağılımı.
Miktar:
3
x
3
x
Jigsaw blade 1S for sandwich mat. and thin sheets
JIGSAWBLDE-CNST-5PCS-105/1,2
Açıklama:
Çalışma uzunluğu: 105 mm
Good standard blade especially suitable for clean cutting of thin sheet metal and sandwich materials
Miktar:
3
x
3
x
Jigsaw blade 3S Multiblade Metal
DEKUPJ.UCU(M.BLADE)MET.100MM 1,2DİŞ(5AD)
Açıklama:
100 mm; 1,2-2,6 mm
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Miktar:
3
x
3
x
Dekupaj ucu, metal, üç yıldızlı Longlife & Speed
JIGSAWBLDE-MET-5PCS-68/2,0
Açıklama:
Sac metal gibi malzemelerde hassas ve dik açılı kesimler. Uzun kullanma süresiyle sağlam, hızlı ve güçlü
Miktar:
3
x
3
x
Jigsaw blade 3S, stainless steel
TESTERE UCU METAL A2 50/1.4 3AD
Açıklama:
With carbide strip and precision-ground teeth for cutting stainless steel
Miktar:
3
x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.