Delgeç, bölücü zımba, KL cıvata

HOPNCH-TENSSCR-M25

Ürün no. 0619701254

EAN 4038898193166

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delgeç, bölücü zımba, KL cıvata

Ürün no. 0619701254
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
Çap

25,4 mm

Diş tipi x nominal çap

M25

Vida çapı x vida uzunluğu

9,5 x 50 mm

Delme çapı

10,0 mm

Maks. sac levha kalınlığı için uygun

2 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Alüminyum, Bakır, GRP

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mesafe burcu, manuel panç çeşitli 3 parça

SPCEBSH-MANPNCH-SET-3PCS

x 1 ad.
Panç adaptörü manuel/hidrolik panç

TENSBLT-PUNCH-MANUAL/HYDRAULIC-D9,5MM

Tension bolt for manual/hydraulic punch
x 1 ad.
Panç adaptörü manuel/hidrolik panç

TENSBLT-PUNCH-MANUAL/HYDRAULIC-D19,0MM

Tension bolt for manual/hydraulic punch
x 1 ad.
Panç adaptörü

ADAPT-TENSBLT-(D19-9,5MM)