Delgeç, bölücü zımba, KL cıvata
HOPNCH-TENSSCR-M30,5
Ürün no. 0619701305
EAN 4038898193173
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 30,5 mm |
Vida çapı x vida uzunluğu | 9,5 x 50 mm |
Delme çapı | 10,0 mm |
Maks. sac levha kalınlığı için uygun | 2 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Alüminyum, Bakır, GRP |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!