Delgeç, bölücü zımba, KL cıvata
HOPNCH-TENSSCR-M32
Ürün no. 0619701325
EAN 4038898193180
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 32,5 mm |
Diş tipi x nominal çap | M32 |
Vida çapı x vida uzunluğu | 19 x 75 mm |
Delme çapı | 19,5 mm |
Maks. sac levha kalınlığı için uygun | 3 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Alüminyum, Bakır, GRP |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!