Delikli TX tornavida
TORNAVİDA-TX25-İÇ DELİKLİ-100MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı
- Uç: Güvenlik pimli TX lokma cıvataları için, siyah uç
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | TX25 |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |