Delikli TX tornavida

TORNAVİDA-TX30-İÇ DELİKLİ-115MM

Ürün no. 0613434830

EAN 4038898272205

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delikli TX tornavida

Ürün no. 0613434830
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
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı

  • Uç: Güvenlik pimli TX lokma cıvataları için, siyah uç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

TX30

Bıçak uzunluğu (A)

115 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

106 mm

Tutma sapı genişliği (C)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler