Delikli çelik şerit EN 14545

Delikli çelik şerit EN 14545

Ürün no. 0681060250

EAN 4011231560337

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delikli çelik şerit EN 14545

Ürün no. 0681060250
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
For diagonal bracing of roof and wall structures (as tie bar for wood to wood connections)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x kalınlık

60 x 2 mm

Rulo uzunluğu

50 m

Delik çapı

5 mm

Ağırlık

45000 g

Onay

EN 14545:2009-02

Min. germe dayanımı Rm

330 N/mm²

Min. kopma uzaması A80

19 %

Malzeme

Çelik sac

Malzeme göstergesi

S250GD

Malzeme standardı

DIN EN 10346:2009

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler