Delikli cıvata için kapak
PLAST.KAPAK(01743)FİLDİŞİ R1015 D12/2,5
Ürün no. 0590122531
EAN 4011231493161
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Delikli cıvata başlarını (ör. ASSY veya WÜPO cıvatalar - çap = 2,5 mm ve metal çerçeve sabitleme dübelleri, çap = 3 mm) kapatmak için.
![]() | |
Dış çap (d1) | 12 mm |
Taban çapı (d2) | 2,5 mm |
Ahşap rengi için uygun | Kül |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Açık fildişi RAL 1015 |
RoHS uyumlu | Evet |