Delikli havşa frezesi
CNTSNK-CRSHO-HSCO-90DGR-(D2-5MM)
Ürün no. 069402102
EAN 4011231603539
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. pul yatağı açıcısı çapı | 2-5 mm |
Kafa çapı | 10 mm |
Uzunluk | 45 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Malzeme | %5 kobalt içerikli yüksek hız çeliği |
Havşa açısı | 90 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!