Delikli havşa frezesi
DELİKLİ HAVŞA FREZE HSCO-90G-(D5-10MM)
Ürün no. 069402105
EAN 4011231603546
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. pul yatağı açıcısı çapı | 5-10 mm |
Kafa çapı | 14 mm |
Uzunluk | 48 mm |
Mil çapı | 8 mm |
Malzeme | %5 kobalt içerikli yüksek hız çeliği |
Havşa açısı | 90 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!