Delikli havşa frezesi
HSCO HAVŞA FREZE-YAN DELİKLİ-(D10-15MM)
Ürün no. 069402110
EAN 4011231603553
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. pul yatağı açıcısı çapı | 10-15 mm |
Kafa çapı | 21 mm |
Uzunluk | 65 mm |
Mil çapı | 10 mm |
Malzeme | %5 kobalt içerikli yüksek hız çeliği |
Havşa açısı | 90 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!