Delikli montaj şeridi, kaynaklı
Delikli montaj şeridi, kaynaklı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 19 mm |
Malzeme kalınlığı | 3 mm |
Delik çapı | 6,3 mm |
Delik mesafesi | 15 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Maks. yük kuvveti | 1250 N |
Malzeme | PE - Polietilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Uzunluk | 10 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!