Delikli montaj şeridi, ucu delikli olmayan tip

INSTLSTRP-PERF-HOD5,3MM-W12MM

Ürün no. 097212

EAN 4045989665112

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delikli montaj şeridi, ucu delikli olmayan tip

Ürün no. 097212
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
For mounting electrical/sanitary pipes, and cables and lines on unfinished concrete
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

12 mm

Malzeme kalınlığı

0,75 mm

Delik çapı

5,3 mm

Delik mesafesi

10 mm

Maks. yük kuvveti

1300 N

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Uzunluk

10 m

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
İdeal makas

SAC MAKASI-SAĞ KESİM-ZEBRA-260MM

Sürekli ve şekilli kesimler için sac makası güçlendirmesi
x 1 ad.
İdeal makas

SAC MAKASI-SOL KESİM-ZEBRA-EĞRİ ÇENE-260

Sürekli ve şekilli kesimler için sac makası güçlendirmesi
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çakma pimi, büyük bilezikli

STUD-MANDRIVIN-COLLARD10-4X18MM

With large collar
x 1000 ad.
Çakma pim, koruyuculu tutma sapı için

FLTR-HEAD-D4