Delikli piston hidrolik silindirler
HYDRAULIC CYLINDER 12 TONS/STROKE 8MM
Ürün no. 1952004015
EAN 4046777595376
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi (10) | 3/8 inç SAE |
Çalışma basıncı (20) | 700 bar |
Tasarım (25) | Vidalı bağlantı ile |
Strok uzunluğu | 8 mm |
Mil dişi çapı | 21,5 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2039,000 g |
Çap | 80 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Uzunluk | 200 mm |
Maks. yükleme ağırlığı (100) | 12000 kg |