Delikli piston hidrolik silindirler
HYDRAULIC CYLINDER 20 TONS/STROKE 8MM
Ürün no. 1952004020
EAN 4046777595383
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi (10) | 3/8 inç |
Çalışma basıncı (20) | 700 bar |
Strok uzunluğu | 8 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3172,000 g |
Çap | 100 mm |
Yükseklik | 60 mm |
Uzunluk | 200 mm |
Maks. yükleme ağırlığı (100) | 20000 kg |