Delme/kesme yağı, CUT+COOL Eco

Delme/kesme yağı, CUT+COOL Eco

Ürün no. 0893050011
EAN 4045727991084

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Biodegradable cutting oil
Kullanım alanı

İçerik

400 ml

Kap

Aerosol kutusu

Renk

Açık sarı

Koku/oda kokusu

Nötr

Kimyasal baz

Sentetik ester

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Yoğunluk

0.77 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Asit içermez

Evet

Klorsuz

Evet

Ağır metaller içermez

Evet

Min. parlama noktası

275 °C

Silikon içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

35 mm²/s

Fosfor içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 45 musluk

MUSLUK (5LT BİDON İÇİN)

5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
x 1 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler