Delme tezgahı DS Compact

Karot makinesi ayağı, DS Compact

Ürün no. 570911611

EAN 4062856272501

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delme tezgahı DS Compact

Ürün no. 570911611
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
Elmas karot makineleri için kompakt delme tezgahı, DS 180
  • Delme derinliği, delme açısı ve delme merkezi için paslanmaz çelik gösterge, neme ve kire karşı dayanıklıdır

  • Kırlangıç kuyruğu kılavuzlu kolon, sabit bir kavrama sağlar ve matkap sürgüsünü hassas bir şekilde yönlendirir.

  • Ek altıgen başlı tırtıllı ayar vidaları manuel çalıştırmaya, matkap mili veya farklı bir alet kullanımına imkan verir

  • Sağ ve sol elini kullanan kullanıcılar için idealdir

  • Hızlı değiştirme bağlantılı matkap mili, tırtıllı ayar vidaları için entegre anahtar ile sürgünün her iki tarafına monte edilebilir

  • 90° açılarda delmeye imkan veren özel geliştirilmiş delme tezgahı ile tezgah zemine monte edildiğinde duvarlara yatay olarak delikler açılabilir. Duvarda nokta delik açılması gerekmediğinde idealdir
Not

Delme tezgahı, maksimum 100 mm'ye kadar delme çapında vakum seti ile birlikte kullanılmalıdır. Bu durum, yalnızca optimum koşullar altında elde edilebilir; ör. zeminin kalitesi nedeniyle sahadaki maksimum delme önemli ölçüde daha düşük olabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

DS 180 elmas karot makinesinde kullanmaya uygundur

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Slide for DS 180

SLID-F.DS180

x 1 ad.
Dübel germe aleti W-ED

YİVLİ ÇAKMA DÜBEL APARATI
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Su basınç tankı

BASINÇLI SU TANKI 6 BAR 10 LİTRE