Démarreur semi-automatique
Démarreur semi-autom. pour moteurs essence/diesel
DÉMARREUR SEMI-AUTOM-JUMPSTART-MAN-1-12V
Art. N° 0772121
EAN 4052712289378
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Indication de polarité au moyen de LED et d'un levier de commutation marche/arrêt séparé (semi-automatique)
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les surcharges/courts-circuits
- Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles entièrement caoutchoutés très flexibles
- Branchement et débranchement hors tension du circuit électrique du véhicule
- Indicateur LED d'état de la batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le démarrage mobile assisté au secteur des voitures dotées d'un système électrique 12 V
Convient pour la cylindrée max. | 2200 cm³ |
Capacité de la batterie | 16 Ah |
Intensité max. | 1500 A |
Courant nominal | 600 A |
Section de câble | 35 mm² |
Largeur x hauteur x profondeur | 200 x 430 x 230 mm |
Poids | 10 kg |
Type de pile/batterie | Batterie AGM |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur | Rouge |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!